w-b-35 富士のおすすめ人気ランキング

2026/01/27更新
20件の「w-b-35 富士」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ コンプレッサー トラック」、「空気 圧縮 機 コンプレッサー」、「東芝 コンプレッサー」などの商品も取り扱っております。
2段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサーランキング1位
一段圧縮機と比例して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率もよく豊富な空気量が得られます。断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広いです。
用途タイヤ空気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事に最適です。
1台
549,800税込604,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

オイルフリーベビコン 圧力開閉器式 日立産機システムランキング2位
クリーンなオイルフリーエアーを供給可能。 吐出し空気量が従来機比4~13%向上し、 単位空気量あたりの省電力化を図りCO2発生量を低減。 オーバーホールサイクルを10,000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現。 騒音値を従来機比1~4dB[A]低減し、低騒音化を実現。
運転方式圧力開閉器式運転制御方式圧力開閉器式
1台
199,800税込219,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント アネスト岩田ランキング3位
基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単 プロの期待に応える高機能 省エネ運転で経済的
用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他
1台
239,800税込263,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

汎用空冷二段圧縮コンプレッサ 富士コンプレッサーランキング4位
1台
559,800税込615,780
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

エアーコンプレッサー60L AIR WAVE(和コーポレーション)ランキング5位
単相200V仕様のプロ向け。 連続運転可能。 優れた耐久性のベルト式。 あらゆるエアー工具に対応します。 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわったプロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。 搭載モータ・AC200V,2HP,1.5KW 目安エアー充填速度:0MPa~0.98MPa充填速度約2分30秒 第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。 エアーブラストを使った表面処理に。 塗装にも便利です。本体寸法(mm)930×520×650使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])750/900電流(A)(50/60Hz)13.6/12.6平均消費電力(W)1930馬力(HP)2吐出量(L/min)(50/60Hz)250/290RoHS指令(10物質対応)対応
1台
249,800税込274,780
3日以内出荷

出力(W)1100種類静音消費電力(W)1100外形寸法(cm)95×51×70.5(ハンドル無し80×51×66.5)吐出量(L/min)140荷造質量(kg)76.8(木箱梱包)馬力約1.5
1台
74,980税込82,478
翌々日出荷

●ガゾリンエンジンは、排ガス規制対応。●オイル消費量の低減。●空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。●車輪をはずせば定置式になるため車輌搭載固定が容易です。●コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
1台
979,800税込1,077,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

富士コンプレッサー汎用型空冷コンプレッサー
一般産業機械に広く使用されている汎用タイプです。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行える給油式レシプロコンプレッサーです。 小型、軽量、コンパクト設計です。断続的に使用する用途に適します。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う圧力制御の省エネタイプです。
仕様【圧縮空気】給油式接続口径1/4×1ボールバルブ運転方式圧力開閉器式
1台
199,800税込219,780
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様【アンローダ】。本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式。モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式消費電力(W)(50/60Hz)700/700消費電流(A)(50/60Hz)7/7吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ電源コード1.25mm2×約1.8mモーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz)馬力(HP)1再起動圧力(MPa)0.6空気圧縮方式往復動ピストン方式関連資料分解図部品表(0.36MB)
1台
37,980税込41,778
当日出荷

AIR WAVE(和コーポレーション)三相200Vエアーコンプレッサー
エアー充填が早く、ストレス無いエアー作業が行えます。製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった200Vタイプ。 プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。圧力開閉式・断続運転・圧力スイッチによるON/OFFを繰り返します。 第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。塗装に便利です。エアー工具全般にご利用いただけます。消費電力(W)50Hz:2050/9.5A、60Hz:2400/9.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×520×670速度(充填)1分40秒RoHS指令(10物質対応)対応
1台
279,800税込307,780
3日以内出荷

自動圧力スイッチにより電動機を0.78MPaでON、0.98MPaでOFFを繰り返す制御方式です。圧縮空気を断続的に使用する場合に適します。
1台
289,800税込318,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長。 全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備したセーフティ設計。 オイルフリーでドレンに油分を含まないため、環境にやさしくドレン処理費用も削減。
運転方式圧力開閉器式運転制御方式圧力開閉器式
1台
199,800税込219,780
3日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

耐久性があり、メンテナンスが容易に行える給油式レシプロコンプレッサーです。特殊リード弁の使用により運転音がソフトで体積効率が高いです。小型、軽量、コンパクト設計です。空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う省エネタイプです。再起動時には、無負荷運転を行い、機械に負担をかけません。
用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。断続的に使用する用途に適します。接続口径1/4、3/4×各1ボールバルブ
1台
669,800税込736,780
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ON-OFFスイッチ標準装備でシンプルな操作性。 サーマルプロテクタ標準装備でモータ焼き付きを防止し、安全性・信頼性にも応える。 さらに保証期間を最大2年に延長可能で、万が一の場合も安心。 メンテナンスカウンタ標準装備により、メンテナンス管理も容易。
運転方式圧力開閉器式
1台
159,800税込175,780
23日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

富士コンプレッサー汎用形空冷コンプレッサー
特殊リード弁の使用により運転音がソフトで体積効率が高いです。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。小型、軽量、コンパクト設計です。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う省エネタイプです。 再起動時には、無負荷運転を行い、機械に負担をかけません。 断続的に使用します、一般産業機械に広く使用されている汎用タイプ。
仕様【圧縮空気】給油式運転方式圧力開閉器式
1台
429,800税込472,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

●圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを解消します。●最近は、用途の拡大による水分、油分、粉塵等のない高品質なクリーンエアーの要求が高まってまいりました。特に水分は錆の発生はもとより、塗装等にも悪影響を及ぼし、又機会の誤作動の原因にもなります。圧縮空気とエアードライヤを配管等で接合しますと大きなスペースをとることがあります。省スペース、取扱いが容易という需要家の要望により設計面積は従来の配管に比較して1/2~1/3になりました。●縦長のスリム設計で省スペース。空気タンク内蔵コンパクト設計。●TUBE IN TUBE方式の採用。高い除湿効果と小型化により、いつでもドライエアーを安定供給いたします。●耐久性、安全性にすぐれ、取扱いは容易です。
仕様MT周囲温度(℃)2~40出口空気温度露点(℃)10以下(冷凍式エアードライヤ)
1台
959,800税込1,055,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。
種類低騒音運転方式圧力開閉器式空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6)使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)シリンダー径(Φmm)63
1台
86,980税込95,678
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

オイルフリーで高品質なクリーンエアを提供します。コンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。全閉外扇モーターを搭載し、ゴミやちりによるモータートラブルを防ぎます。経済的な圧力開閉制御式のレシプロコンプレッサーです。
用途食品・飲料製造、電気・電子製造、繊維工業など。
1台
699,800税込769,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

冷却風吸排気システムの開発でより低騒音化を図りました。機種別に最適バネ定数の防振ゴムを開発。外部に伝わる振動を1/2に。軽量・コンパクト設計・省スペース化を実現しました。
1台
219,800税込241,780
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1種類静音定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8定格電流(A)5.4/5.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)530/570本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×330×540吐出量(L/min)約105/125吐出口サイズワンタッチソケット1/4定格時間(分)30安全弁設定圧力(MPa)約0.88リリース起動圧力(MPa)約0.5吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)充填時間約4.5/4分取扱説明書(1.0MB)
1台
31,980税込35,178
当日出荷